Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS9908-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS9908-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Zebra DS9908-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS9908-SR00004ZCWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS9908-SR00004ZCWW
EAN/GTIN:
     5704174246374
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
330 g
Breite:
94 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
203 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, TIFF
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-485
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, PDF417, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Wellenlänge:
528 nm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 277,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.