Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS9308-SR Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS9308-SR Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS9308-SR Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS9308-SR Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS9308-SR Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS9308-SR Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS9308-SR00004ZZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS9308-SR00004ZZWW
EAN/GTIN:
     8596375197923
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
RS-232, USB
Eingangsspannung:
5.5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
318 g
Breite:
86 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
145 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Zertifizierung:
EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED), FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar, MSI, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand:
660 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 107700 Lux
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.