Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS8178 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS8178 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
Zebra DS8178 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS8178-DL0F007ZZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS8178-DL0F007ZZWW
EAN/GTIN:
     8596375046795
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Ultimative bei Leistung, Innovation und Verwaltbarkeit

Der Kassenbereich ist die letzte Möglichkeit, die Sie haben, um bei Kunden einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Ablauf an der Kasse hängt stark von der Leistung des eingesetzten Scanners ab. Jetzt haben Sie mit den Handheld-Imagern der DS8100-Serie die Möglichkeit, für den bestmöglichen Eindruck zu sorgen.

Die DS8100-Serie unterscheidet sich von herkömmlichen Imagern, indem sie eine beispiellose Scanleistung bei praktisch jedem 1D- und 2D-Barcode bietet. So bleibt die Warteschlange an der Kasse in Bewegung und Ihre Kassenmitarbeiter können Kunden auf persönlichere Weise bedienen. Die DS8100-Serie – denn wenn es um das Kassenerlebnis im Geschäft geht, ist nur das Beste gut genug.

Beispiellose Leistung

Die DS8100-Serie vereint die Leistung eines 800-MHz-Mikroprozessors mit einem hochauflösenden Megapixel-Sensor und Zebras exklusiver PRZM-Technologie. Diese einzigartige Kombination aus Hardware und fortschrittlichen Algorithmen ermöglicht der DS8100-Serie, die problematischsten Barcodes blitzschnell zu erfassen, selbst wenn diese dicht, in schlechter Qualität gedruckt, zerknittert, verblasst, verzerrt, schmutzig oder beschädigt sind oder sich auf einem schwach beleuchteten Smartphone-Bildschirm befinden.

Innovation auch abseits von Barcodes

Ein breites Spektrum an Innovationen ermöglicht Mitarbeitern viel mehr, als immer nur einen Barcode zu scannen. Diese können nun gleichzeitig mehrere Barcodes erfassen und dabei diejenigen übertragen, die für Ihre Anwendung benötigt werden. Nur mit der DS8100-Serie ist es möglich, die Informationen auf einer ganzen A4-Seite zu erfassen, die gewünschten Daten zwecks elektronischer Speicherung entsprechend zu verarbeiten und sie an Ihre Anwendungen zu übertragen – alles mit einem einzigen Tastendruck. Und die Unterstützung von Digimarc*©-Barcodes sorgt dafür, dass Ihr DS8100-Gerät auch die Barcodes der Zukunft erfassen kann.

Unübertroffene Handhabbarkeit

Unsere unterstützenden Tools ermöglichen eine unvergleichliche Verwaltbarkeit. Dank einer wegweisenden Transparenz bei der Scanleistung und Akkumesswerten können Sie Probleme erkennen und beheben, bevor diese sich auf Gerätebetriebszeiten, die Mitarbeiterproduktivität und die Qualität Ihres Kundendienstes auswirken. Von jedem Smartphone oder Tablet mit Android, iOS oder Windows als Betriebssystem und von jedem Computer mit iOS oder Windows können Sie zahlreiche Aspekte Ihrer Scanner bestimmen. Sie können einen Konfigurations-Barcode erstellen, mit dem sich Einstellungen anpassen lassen. Und Sie haben die Möglichkeit, Firmware auf all Ihren DS8100-Geräten an all Ihren Standorten einzuführen, zu konfigurieren und zu aktualisieren – ohne Eingriffe seitens der Benutzer.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2500 mAh
Batteriereichweite:
83 h
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
235.3 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
168 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232, Bluetooth
Kabellose Reichweite:
100 m
Bluetooth-Version:
4.0
PC Verbindung:
RS-232/USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
Fotodiode
Arbeitsabstand:
610 mm
Wellenlänge:
617 nm
Neigungslesewinkel:
0 - 360 °
Steigungslesewinkel:
0 - 60 °
Gierlesewinkel:
0 - 60 °
Optische Sensor-Auflösung:
1280 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,21*
€ 553,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,65*
€ 550,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,20*
€ 535,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.