Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola DS7708 Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola DS7708 Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Motorola DS7708 Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS7708-SR4R0110ZCE
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS7708-SR4R0110ZCE
EAN/GTIN:
     8596375046474
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
480 mA
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Gewicht:
500 g
Breite:
149 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
143 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Bewegungstoleranz (cm/s):
254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 304,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.