Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-SR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS4608-SR00007ZZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS4608-SR00007ZZWW
EAN/GTIN:
     5706998930545
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
340 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
161.9 g
Breite:
98 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
67 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, PDF417, UPC-E
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 193,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.