Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS4608-HD Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS4608-HD Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-HD Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS4608-HD Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS4608-HD00007ZCWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS4608-HD00007ZCWW
EAN/GTIN:
     8596375197640
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
4.5-5.5 V
Energieverbrauch:
340 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gewicht:
161.9 g
Breite:
67 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
165 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
2011/65/EU, EN 50581:2012, EN IEC 63000:2018 UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2); EN 62368-1:2014 IEC 62471:2006 (Ed.1.0); EN 62471:2008 FCC: 47 CFR 15, B, B ICES-003 6, B, EN 55032, B, EN 55024, EN 55035, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, MSI, Plessey
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Wellenlänge:
660 nm
Steigungslesewinkel:
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.