Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS4608-HC4000BVZWW Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS4608-HC4000BVZWW Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Blau, Weiß
Zebra DS4608-HC4000BVZWW Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Blau, Weiß
Zebra DS4608-HC4000BVZWW Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Blau, Weiß
Zebra DS4608-HC4000BVZWW Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Blau, Weiß
Zebra DS4608-HC4000BVZWW Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Blau, Weiß
Zebra DS4608-HC4000BVZWW Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-DS4608-HC4000BVZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS4608-HC4000BVZWW
EAN/GTIN:
     8596375197626
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gewicht:
161.9 g
Breite:
67 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
165 mm
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Standard-Schnittstellen:
RS-232, RS-485, USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, MSI
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Wellenlänge:
528 nm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.