Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS457-HD Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS457-HD Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Schwarz
Zebra DS457-HD Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Schwarz
Zebra DS457-HD Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Schwarz
Zebra DS457-HD Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS457-HDER20004
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS457-HDER20004
EAN/GTIN:
     8596375046153
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
RS-232, USB
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Gewicht:
111 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
29.2 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
624 MHz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB
Typ:
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
Fotodiode
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 39, Planet, POSTNET, U.P.C., UPC-A, UPC-E
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, MaxiCode, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H):
752 x 480 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 96900 Lux
Wellenlänge:
655 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 316,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.