Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3608-DP Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS3608-DP Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün
Zebra DS3608-DP Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün
Zebra DS3608-DP Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C3383-DS3608-DP3U4602ZVW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3608-DP3U4602ZVW
EAN/GTIN:
     5706998908919
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
UNVERGLEICHLICHE PERFORMANCE FÜR 1D/2D-DPMS (DIREKTE TEILEMARKIERUNGEN) UND BARCODES
Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern sorgen die nahezu unzerstörbaren 1D/2D-Modelle DS3608-DP (mit Kabel) und DS3678-DP (ohne Kabel) für eine zuverlässige, blitzschnelle Erfassung von nahezu jeder direkten Teilemarkierung (DPM) in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilbranche und anderen Fertigungsanlagen, in denen eine umfassende Verfolgbarkeit von jeder Produktkomponente erforderlich ist.

Und da die beiden Modelle DS3608-DP und DS3678-DP auch jeden 1D- und 2D-Barcode erfassen, der auf einem Bildschirm angezeigt wird oder auf einem Etikett gedruckt ist, erhalten Sie einen äußerst großen Nutzen – eine unvergleichliche Performance in einem einzigen flexiblen Gerät, das sämtliche Scan-Anforderungen von der Fertigungsstraße bis hin zur Qualitätskontrolle abdeckt.

ÜBERRAGENDE PERFORMANCE
Wenn es um die Erfassung von Barcodes in Fertigungsanlagen geht, liefern der DS3608-DP und DS3678-DP höchste Scan-Performance – ohne Wenn und Aber. Erfassen Sie direkte Teilemarkierungen (DPM) unabhängig von Größe, Oberfläche, Kontrast, Dichte oder Typ – einschließlich Markierungen durch Dot-Peening, chemische Ätzungen, Laser, Tinte, Tintenstrahlguss und thermische Beschichtungen. Mitarbeiter können jeden 1D- oder 2D-Barcode auf einem Bildschirm oder Etikett unter nahezu jeder Bedingung erfassen – das ist eine überragende Barcode-Erfassungsflexibilität in einem einzelnen Scanner.

EXTREM ROBUSTES DESIGN
An kaum einem Ort geht es so rau zu wie im Lager oder der Fertigungsanlage. Aus diesem Grund haben wir eine neue Produktkategorie ins Leben gerufen – den extrem robusten Scanner. Diese Modelle sind mit und ohne Kabel erhältlich und die einzigen Scanner ihrer Klasse, die staubdicht, sprühnebelfest und gemäß IP67 wasserdicht sind; eine Ladestation mit einer Versiegelung gemäß IP65 rundet die kabellose robuste Komplettlösung ab.

UNÜBERTROFFENE HANDHABBARKEIT
Mit unseren branchenführenden Tools ist die Handhabung dieser Scanner denkbar einfach. Sie können Ihre Scanner per Fernzugriff konfigurieren und erweitern, Daten für eine umgehende Übertragung zu Ihren Geschäftsanwendungen formatieren, Akkuwerte von kabellosen Modellen überwachen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3100 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung:
100000
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
304 g
Breite:
132 mm
Tiefe:
77 mm
Höhe:
185 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Programmierfunktionen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
RS-232, USB, Tastaturkeil
Ethernet/LAN:
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Wellenlänge:
655 nm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.132,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,80*
€ 1.348,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,65*
€ 1.347,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,05*
€ 1.342,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,48*
€ 1.336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,45*
€ 1.328,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.