Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS2278 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bmm2231
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2278-SR7U2100PRW
EAN/GTIN:
     5711783890607
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Erschwinglich und unkompliziert
2D-Barcodes haben an Ihrem POS Einzug gehalten und sind überall zu sehen – von den Artikeln, die Ihre Kunden kaufen, bis hin zu gedruckten und elektronischen Coupons und Kundentreuekarten.

Ihr 1D-Scanner kann die neuen 2D-Codes nicht erfassen, was zu Verzögerungen an der Kasse, dem wichtigen letzten Berührungspunkt in Ihrem Geschäft, führt und bei bei Kunden für Frustration sorgt.

Doch mit der DS2200-Serie können Sie alles scannen. Sie erhalten einen erschwinglichen 1D/2D-Imager, der trotz des Preises keine Kompromisse bei Leistung oder Funktionsumfang eingeht. Dabei können Sie das Modell wählen, das am besten für Ihre POS-Anforderungen geeignet ist: den kabelgebundenen DS2208 oder den kabellosen DS2278. Die DS2200-Serie bietet den passenden Preis für Ihr Budget und die Bereitstellung, Benutzerfreundlichkeit und einfache Verwaltung, die für Ihren Geschäftsbetrieb erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batteriekapazität:
2400 mAh
Batteriereichweite:
84 h
Eingangsspannung:
4.5 - 5.5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
214 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
175 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950- 1-07
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, USB
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Ladestation:
Ja
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand:
368 mm
Wellenlänge:
645 nm
Neigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Bewegungstoleranz (cm/s):
13
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,50*
€ 194,21*
1 Tag
34
pro Stück
€ 9,50*
ab € 173,79*
€ 196,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 173,94*
€ 196,41*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 177,62*
€ 198,89*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 180,11*
€ 199,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.