Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS2208-SR7U2100SGW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2208-SR7U2100SGW
EAN/GTIN:
     8596375044401
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2400 mAh
Batteriereichweite:
100 h
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
250 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
161.6 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
165 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand:
368 mm
Wellenlänge:
645 nm
Neigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Gierlesewinkel:
-65 - 65 °
Bewegungstoleranz (cm/s):
13
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.