Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra DS2208 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-DS2208-SR00007ZZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2208-SR00007ZZWW
EAN/GTIN:
     5706998549310
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Gleichstrom, USB
Eingangsspannung:
4.5 - 5.5 V
Energieverbrauch:
250 mA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
161.6 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
165 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP42
LED-Anzeigen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil
USB-Version:
2.0
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
640 x 480 Pixel
Wellenlänge:
645 nm
Neigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Bewegungstoleranz (cm/s):
13
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.