Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS2208-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra DS2208-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS2208-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Zebra DS2208-HC Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-DS2208-HC0000BZZRW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS2208-HC0000BZZRW
EAN/GTIN:
     8596375197411
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
RS-232, USB
Eingangsspannung:
4.5 - 5.5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Gewicht:
161.6 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
165 mm
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
LED-Anzeigen:
Ja
Alarm:
Ja
Zertifizierung:
RoHS EN 50581, EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1-07, IEC 62471, EN 55032 (Class B), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B, ICES-003 Issue 6, Class B
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
Tastaturkeil, RS-232, USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, MSI, U.P.C., UPC-A, UPC-E
Optische Sensorauflösung (B x H):
640 x 480 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 107600 Lux
Wellenlänge:
624 nm
Neigungslesewinkel:
0 - 360 °
Steigungslesewinkel:
0 - 65 °
Gierlesewinkel:
0 - 65 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.