Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CRD-ET5X-1SCOM2R Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CRD-ET5X-1SCOM2R Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Zebra CRD-ET5X-1SCOM2R Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-CRD-ET5X-1SCOM2R
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-ET5X-1SCOM2R
EAN/GTIN:
     5704174256892
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Docking Station
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84719000
Basisgerät Typ:
Tragbarer Rechner
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
ET51/ET56
Produktfarbe:
Schwarz
USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Energiequelle:
AC
Weitere Suchbegriffe: Dockingstation, barcodescanner cradle, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 530,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,94*
€ 612,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,62*
€ 598,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.