Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CC6000 Video-Zugangssystem 5 MP 25,6 cm (10.1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CC6000 Video-Zugangssystem 5 MP 25,6 cm (10.1") Schwarz
Zebra CC6000 Video-Zugangssystem 5 MP 25,6 cm (10.1") Schwarz
Zebra CC6000 Video-Zugangssystem 5 MP 25,6 cm (10.1") Schwarz
Zebra CC6000 Video-Zugangssystem 5 MP 25,6 cm (10.1") Schwarz
Zebra CC6000 Video-Zugangssystem 5 MP 25,6 cm (10.1") Schwarz
Zebra CC6000 Video-Zugangssystem 5 MP 25,6 cm (10.1") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-CC6000-10-3200LCWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CC6000-10-3200LCWW
EAN/GTIN:
     8596375196933
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Display-Seitenverhältnis:
16:10
Touchscreen:
Ja
Inklusive Außengerät:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android
Web-basiertes Management:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3at
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
278 mm
Tiefe:
201 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
980 g
Megapixel (ca.):
5 MP
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Netzteil Eingansgsspannung:
110/220 V
Netzteil Ausgangsspannung:
5.4 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Speicherkarten-Slot:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Farbe:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85176920
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.344,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,44*
€ 1.599,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,29*
€ 1.594,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,52*
€ 1.534,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,50*
€ 1.504,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,66*
€ 1.482,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.