Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 6m RF LMR 240 Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C3383-CBLRD-1B4002400R
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBLRD-1B4002400R
EAN/GTIN:
     886201893241
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85442000
Kabellänge:
6 m
Kabeltyp:
LMR 240
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Produktfarbe:
Schwarz
Stecker:
RF
Weitere Suchbegriffe: R-TNC Kabel, RP-TNC Kabel, kabel n-stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.