Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 1.7m RF LMR 240 Koaxialkabel 1,7 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C3383-CBLRD-1B4000680R
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBLRD-1B4000680R
EAN/GTIN:
     4054842379325
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85442000
Kabellänge:
1.7 m
Kabeltyp:
LMR 240
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Stecker:
RF
Weitere Suchbegriffe: R-TNC Kabel, RP-TNC Kabel, kabel n-stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.