Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra AN480-CL66100WR Netzwerk-Antenne N-Typ 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra AN480-CL66100WR Netzwerk-Antenne N-Typ 6 dBi
Zebra AN480-CL66100WR Netzwerk-Antenne N-Typ 6 dBi
Artikel-Nr.:
     C3383-AN480-CL66100WR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     AN480-CL66100WR
EAN/GTIN:
     4054842379219
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85177100
Antenne Zunahmeniveau (max):
6 dBi
Impedanz:
50 Ohm
Frequenzbereich:
865-868 MHz
Breite:
259.1 mm
Tiefe:
258.1 mm
Höhe:
50.3 mm
Gewicht:
1130 g
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Polarisation:
Horizontale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
1,22:1
Maximale Eingangsleistung:
2 W
Montage:
Wand
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
IP 54 IEC-68 UL-746C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.