Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt2626
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3012884-T
EAN/GTIN:
     5706998547514
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Dauerhaft
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
203 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,47*
€ 17,59*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 14,19*
€ 18,60*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 186,99*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 187,25*
5 Tage
192
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 182,67*
€ 200,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 211,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.