Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Ondulierdüse schwarz für Hand-Haartrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-538341
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     538341
EAN/GTIN:
     4011240538341
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Ersatz-Ondulierdüse für Hand-Haartrockner der Serie TF + HF, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Düsen
Anzahl der Teile:
1
Geeignet für Haarpflegegerät:
true
Geeignet für Mundpflegegerät:
false
Geeignet für Rasierer:
false
Weitere Suchbegriffe: starmix föhn, föhn, föhn schwarz, Föhndüse, Stylingdüse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
507668
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.