Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Nass- und Trockensauger (Staubklasse "M") mit der Leistung eines Netzsaugers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-100777
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100777
EAN/GTIN:
     4011240100777
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der erste kabellose Nass- und Trockensauger mit Riesenpower. Zum ersten Mal schafft ein Nass-/Trockensauger mit Akku die Leistung eines Netzsaugers. Bis zu 100 Minuten Laufzeit (bei 2 x 18V 10.0 Ah Akkus)! Die 3-stufige Leistungsregulierung macht gleichzeitig längere Akkulaufzeiten möglich. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse "M"). Sehr gut geeignet für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt. Mit dem einzigartigen Cordless- Control kann die EIN/AUS/AUTO Steuerung des Saugers jetzt auch über ein Akku-Elektrowerkzeug erfolgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
false
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
M
Maschinengewicht:
12.5 kg
Luftmenge pro Saugmotor:
38 l/s
Behältervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
240 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Saugschlauch Industriesauger, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger akku, akku handsauger, bodensauger starmix, Baustellensauger, Handwerkersauger, Entstauber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,44*
€ 1.120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,94*
€ 1.099,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,62*
€ 1.032,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,51*
€ 990,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,11*
€ 942,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
449432
ab € 49,74*
Zubehör
Electrostar
457031
ab € 181,55*
Zubehör
Electrostar
459257
ab € 85,24*
Zubehör
Electrostar
453644
ab € 86,56*
Zubehör
Electrostar
425764
ab € 41,39*
Zubehör
Electrostar
455570
ab € 140,56*
Zubehör
Electrostar
448855
ab € 92,43*
Zubehör
Electrostar
444475
ab € 113,03*
Zubehör
Electrostar
444451
ab € 90,87*
Zubehör
Electrostar
444468
ab € 155,40*
Zubehör
Electrostar
434988
ab € 42,40*
Zubehör
Electrostar
411231
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.