Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Grobschmutz-Zubehörset (49 mm System)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-044309
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     044309
EAN/GTIN:
     4011240044309
Suchbegriffe:
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
düsen industriesauger
Grobschmutz-Zubehörset bestehend aus 1 x Saugschlauch Ø 49 mm x 1,75 m, 2 x Kunststoff-Saugrohr (je 48 cm), 1 x Fugendüse Grobschmutz (16 cm lang), 1 x Bodendüse Grobschutz (36 cm breit), 1 x Bodendüse Grobschmutz 4-eckig
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Art des Zubehörs:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.