Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Wasser-Sauger mit integrierter Pumpe, für das Entfernen großer Flüssigkeitsmengen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-019086
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     019086
EAN/GTIN:
     4011240019086
MD22
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Der Pumpsauger ist ideal für das Entfernen großer Flüssigkeitsmengen geeignet und verfügt über praktische, einsatzorientierte Details: die integrierte Tauchpumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten kontinuierlich aus dem Behälter, FI-Schutzschalter in der Netzanschlussleitung, spezielle Filtersäcke, anwendungsorientiertes Zubehör. Die Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden, dadurch kann dieser Industriesauger auch als normaler Nass-Trockensauger eingesetzt werden. Anwendungsbereiche: Auf-/Absaugen großer Mengen Flüssigkeit, Einsatz bei Hochwasser, Einsatz bei der Flachdachsanierung, Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen.
Weitere Informationen:
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Max. Unterdruck:
248 mbar
Behältervolumen:
55 l
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Luftmenge pro Saugmotor:
61 l/s
Anzahl der Saugmotoren:
1
Maschinengewicht:
22.0 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.722,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,17*
€ 2.304,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,90*
€ 2.262,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,22*
€ 2.142,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,47*
€ 2.085,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,58*
€ 2.049,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
411316
ab € 139,81*
Zubehör
Electrostar
415109
ab € 37,22*
Zubehör
Electrostar
424187
ab € 105,82*
Zubehör
Electrostar
421445
ab € 14,46*
Zubehör
Electrostar
424569
ab € 58,75*
Zubehör
Electrostar
424071
ab € 55,36*
Zubehör
Electrostar
443522
ab € 86,12*
Zubehör
Electrostar
424842
ab € 24,37*
Zubehör
Electrostar
413228
ab € 33,62*
Zubehör
Electrostar
413297
ab € 12,59*
Zubehör
Electrostar
425573
ab € 21,15*
Zubehör
Electrostar
425689
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.