Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L500/450xB310xH200mm PE blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9000453800
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453800
EAN/GTIN:
     4015448481157
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L500/450xB310xH200mm PE blau PROMAT

aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe blau Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500/450mm · Auflast: 180,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Tragfähigkeit:
60,0 kg
Größe:
MK2
Breite:
310 mm
Breite D:
300 mm
Länge B:
450 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
500 mm
Breite C:
310 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
773
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,41*
4 Tage
619
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,72*
€ 8,45*
5 Tage
1031
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 6,84*
€ 8,57*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,13*
€ 8,83*
5 Tage
1461
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453849
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
9000453834
ab € 37,34*
Zubehör
PROMAT
9000453856
ab € 27,27*
Zubehör
PROMAT
9000453839
ab € 20,35*
Zubehör
PROMAT
9000453860
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.