| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-9000443049 Herst.-Nr.: 9000443049 EAN/GTIN: 4015448481676 |
| |
|
| | |
| Sackkarre H.1150mm Schaufel-L150xB400mm Luft-Bereifung Trgf.250 kg blau PROMAT stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 560 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 10kg · Gesamtbreite: 590mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 250 kg | Höhe: | 1150 mm | Bereifung: | Luft | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Schaufellänge: | 150 mm | Rad-Ø: | 260 mm | Farbe: | taubenblau, RAL 5014 | Schaufelbreite: | 400 mm | Marke: | PROMAT | Material: | Stahlrohr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |