Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauchaufroller f.Druckluft L.12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425383
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425383
EAN/GTIN:
     4015448555223
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Druckluftschlauchaufroller f.Druckluft L.12m

hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · mit Federzugautomatik · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Schlauchauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · Schlauch aus PUR / PVC · Schlauchende mit verpresstem Gewinde und Knickschutz · 1 m Anschlussschlauch · Für sichere und saubere Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie.
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
3/8 ″ AG
Ausgangsanschluss:
1/4 ″ AG
Betriebsdruck:
12 bar
Länge:
12 m
Schlauchlänge:
12 m
Anwendung:
für Druckluft
Schlauchnennweite Zoll:
1/4 ″
Ausstattung:
schwenkbar
Marke:
PROMAT
Schlauchnennweite mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425385
ab € 164,21*
Zubehör
PROMAT
9000425392
ab € 92,70*
Zubehör
PROMAT
9000425391
ab € 73,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.