Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A40T-PDUNR 15 re. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001888
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001888
EAN/GTIN:
     4015448624998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A40T-PDUNR 15 re. vern. m. IK PROMAT

zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PD 12 · Ø d g7: 40mm · Wendeplatte: DN..1506.. · b: 38mm · f: 27mm · Drehrichtung: rechts · l1: 300mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 38mm · Ø D min: 50mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A40T-PDUNR 15
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859260
ab € 10,90*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,05*
Zubehör
PROMAT
4000859255
ab € 6,64*
Zubehör
PROMAT
4000858949
ab € 4,84*
Zubehör
PROMAT
4000858950
ab € 4,85*
Zubehör
PROMAT
6480011697
ab € 7,14*
Zubehör
PROMAT
4000859270
ab € 6,97*
Zubehör
PROMAT
4000859085
ab € 6,97*
Zubehör
PROMAT
4000858832
ab € 6,36*
Zubehör
PROMAT
6480008499
ab € 7,43*
Zubehör
PROMAT
4000859278
ab € 6,54*
Zubehör
PROMAT
4000859276
ab € 6,55*
Zubehör
PROMAT
6480011698
ab € 7,19*
Zubehör
PROMAT
4000859271
ab € 7,15*
Zubehör
PROMAT
4000859272
ab € 7,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.