| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4720000599 Herst.-Nr.: 4720000599 EAN/GTIN: 4015448670841 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschuh Rügen Gr.39 schwarz Leder S3 SRC EN20345 PROMAT nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 39 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 SRC | für wen?: | Unisex | Marke: | PROMAT | Ausführung: | metallfrei | Material: | Pull-Up Leder | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe s3 weite 11 größe 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, NOW, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| |