Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.0,5mm HSS re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-172900
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4111651050
EAN/GTIN:
     4015448661122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.0,5mm HSS re.PROMAT

HSS · DIN 333 · Form A · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung · < 1,0 mm = einseitige Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,01mm/U · Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
0,5 mm
Schaft-Ø:
3,15 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
55
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,96*
4 Tage
41
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 2,97*
4 Tage
33
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 3,02*
5 Tage
55
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,4435*
€ 3,2435*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,477*
€ 3,267*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4111651080
ab € 2,13*
Ähnlich
PROMAT
4111651900
ab € 25,51*
Ähnlich
PROMAT
4111651925
ab € 27,42*
Ähnlich
PROMAT
4111651800
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.