Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 50 W 800-4500 lm Li-Ion 5200 mAh 14,8 V IP54 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000873354
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000873354
EAN/GTIN:
     4015448782742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED-Strahler 50 W 800-4500 lm Li-Ion 5200 mAh 14,8 V IP54 PROMAT

48 leistungsstarke SMD LEDs · einstellbarer Beleuchtungswinkel, vertikal 90 Grad und horizontal 180 Grad · mit Ladestandsanzeige · robustes Gehäuse und praktischer Handgriff ermöglichen universellen Einsatz · inklusive Powerbankfunktion Weitere technische Eigenschaften: · Ladezeit: ca. 3,5h · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
50 W
Akkuspannung:
14,8 V
Akkukapazität:
5200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
800-4500 lm
Steckertyp:
C
Schutzart:
IP54
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
BP-WL4025
ab € 43,27*
Zubehör
k.A.
ab € 53,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.