Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 14,8 V 5200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170067789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu Bird
Akku
Akku-Zellen
Fire Bird
für LED-Strahler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Li-Ion Akku
Passend zu:
Art.-Nr. 4000 873 354
Akkuspannung:
14,8 V
Akkukapazität:
5200 mAh
NW-Class:
Akkus
... > Akkus > Akkus > Akku
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion, Lithium, Power Bird, 4000873356, 873356
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000873354
ab € 93,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.