Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 2,4mm Zink PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867901
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867901
EAN/GTIN:
     4015448554585
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 2,4mm Zink PROMAT

DIN 377 · für Handgewindebohrer und Handreibahlen · verzinkt · Vierkant nach DIN 10 und ISO Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zink · Norm: DIN 377 · Gesamtlänge: 70mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
2,4 mm
Schaftausführung:
4KT
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Zubehör für Halterwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867900
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867902
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867903
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.