Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrerset DUO DIN 371/376 B/C M3-M12 21-tlg.HSS-Co Ku.-Kass.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867670
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867670
EAN/GTIN:
     4015448920335
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz m3

Maschinengewindebohrerset DUO DIN 371/376 B/C M3-M12 21-tlg.HSS-Co Ku.-Kass.

HSS-Co · M3 - M12 kombiniert Durchgangs- und Sacklöcher in einem Set · inkl. Kernlochmaße zum Gewindeschneiden · bestehend aus: je 1 Stück MGB, Form B, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück MGB, Form C, 35° RSP, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 21-teilig · Norm: DIN 371/376 · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Ausführung:
Form B - für Durchgangsgewinde, Form C 35° RSP für Sacklochg
für Gewinde:
M3-M12
Form:
B/C
Verpackung:
Kunststoffkassette
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.