Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 5156C G 1 Zollx11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867515
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867515
EAN/GTIN:
     4015448523468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 5156C G 1 Zollx11 HSS-Co ISO 228 PROMAT

HSS-Co · Form C · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · Whitworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Sacklochgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit und in Temperguss Weitere technische Eigenschaften: · Gg/1″: 11 · Schaft-Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1 ″
Gesamtlänge:
160 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
20 mm
Kernloch-Ø:
30,7 mm
Form:
C
Toleranzfeld:
ISO 228
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
G
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, g-gewindebohrer g1, g gewindebohrer, bsw-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867516
ab € 5,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867508
ab € 8,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867509
ab € 8,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867507
ab € 95,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867513
ab € 21,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867511
ab € 12,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867510
ab € 9,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867514
ab € 26,90*
Ähnlich
PROMAT
4000867512
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.