Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M8x1mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867467
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867467
EAN/GTIN:
     4015448523109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B M8x1mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867469
ab € 8,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867468
ab € 8,40*
Ähnlich
PROMAT
4000867471
ab € 12,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867472
ab € 11,11*
Ähnlich
PROMAT
4000867470
ab € 12,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867473
ab € 14,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867474
ab € 16,80*
Ähnlich
PROMAT
4000867475
ab € 21,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867466
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.