Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374C Univ.M10x1mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867365
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867365
EAN/GTIN:
     4015448557234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m10x1
fein gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374C Univ.M10x1mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT

HSS-Co PM · Form C · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · mit Rechtsdrall 50° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · für Sacklochgewinde Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 7mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
12 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
9 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867361
ab € 107,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867367
ab € 39,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867369
ab € 41,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867363
ab € 31,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867362
ab € 10,11*
Ähnlich
PROMAT
4000867364
ab € 12,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867366
ab € 14,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867368
ab € 25,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867360
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.