Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B Univ.M8x1mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867343
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867343
EAN/GTIN:
     4015448557128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B Univ.M8x1mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT

HSS-Co PM · Form B · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Form:
B
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867347
ab € 36,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867345
ab € 37,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867349
ab € 40,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867342
ab € 8,11*
Ähnlich
PROMAT
4000867344
ab € 10,69*
Ähnlich
PROMAT
4000867346
ab € 11,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867348
ab € 15,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867340
ab € 23,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867341
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.