Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer DIN 352 Form B M4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867323
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867323
EAN/GTIN:
     4015448661313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Einschnittgewindebohrer DIN 352 Form B M4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: unbeschichtet · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schaft-Ø:
4,5 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Einschnittgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867327
ab € 5,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867328
ab € 7,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867322
ab € 2,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867324
ab € 3,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867325
ab € 4,02*
Ähnlich
PROMAT
4000867326
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.