Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C H M8x1,25mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867288
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867288
EAN/GTIN:
     4015448506454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 371C H M8x1,25mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form C · Typ H · Rotring · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für schwer zerspanbare Stähle über 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
13,5 mm
Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Typ:
H
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m8 din 376, g gewindebohrer, bsw-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867293
ab € 4,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867294
ab € 4,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867290
ab € 9,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867285
ab € 6,90*
Ähnlich
PROMAT
4000867286
ab € 6,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867287
ab € 48,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867289
ab € 60,48*
Ähnlich
PROMAT
4000867291
ab € 34,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867292
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.