Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M10x0,75mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867229
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867229
EAN/GTIN:
     4015448609261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m10 x 0,75
fein gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B M10x0,75mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 7mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
0,75 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
9,2 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867230
ab € 8,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867228
ab € 6,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867231
ab € 14,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867232
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.