Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.3 M5x0,8mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867172
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867172
EAN/GTIN:
     4015448418023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m5

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.3 M5x0,8mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gewindelänge:
16 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,2 mm
Bearbeitungsart:
Fertigschneider
Ausführung:
Nr. 3
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, regel-gewindebohrer fertigschneider, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867176
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867177
ab € 2,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867178
ab € 3,11*
Ähnlich
PROMAT
4000867179
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867180
ab € 6,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867181
ab € 6,77*
Ähnlich
PROMAT
4000867173
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867175
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.