Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 5157 Nr.2 G 1 Zollx11 HSS ISO 228 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867147
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867147
EAN/GTIN:
     4015448675112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228

Handgewindebohrer DIN 5157 Nr.2 G 1 Zollx11 HSS ISO 228 PROMAT

HSS · Withworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · rechtsschneidend · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gg/1″: 11 · Schaft-Ø: 25mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1 ″
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vierkant:
20 mm
Kernloch-Ø:
30,5 mm
Bearbeitungsart:
Fertigschneider
Ausführung:
Nr. 2
Toleranzfeld:
ISO 228
Norm:
DIN 5157
Gewindeart:
G
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer g1, g gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867142
ab € 10,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867143
ab € 11,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867144
ab € 22,34*
Ähnlich
PROMAT
4000867145
ab € 20,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867149
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867148
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867146
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.