Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M4 x0,7mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867111
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867111
EAN/GTIN:
     4015448417682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer

Handgewindebohrersatz DIN 352 M4 x0,7mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT

HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 4,5mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Gewindelänge:
13 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Inhalt:
3 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867116
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867117
ab € 7,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867118
ab € 9,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867109
ab € 4,32*
Ähnlich
PROMAT
4000867108
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867110
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867112
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867113
ab € 3,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867115
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.