Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 352 M2,5x0,45mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867109
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867109
EAN/GTIN:
     4015448604921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer

Handgewindebohrersatz DIN 352 M2,5x0,45mm HSS ISO2 (6H) 3tlg.PROMAT

HSS · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 2,8mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindelänge:
9 mm
Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,05 mm
Inhalt:
3 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m2,5, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867116
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867117
ab € 6,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867118
ab € 8,65*
Ähnlich
PROMAT
4000867108
ab € 4,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867110
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867111
ab € 2,90*
Ähnlich
PROMAT
4000867112
ab € 3,01*
Ähnlich
PROMAT
4000867113
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867115
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.