Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 Fertigschneider Nr.2 M8x1mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867082
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867082
EAN/GTIN:
     4015448675211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
G-Gewindebohrer

Handgewindebohrer DIN 2181 Fertigschneider Nr.2 M8x1mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6 · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Ausführung:
Fertigschneider Nr. 2
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 2181
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Gewindebohrer, Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer Fertigschneider, feingewindebohrer m8x1, g gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867083
ab € 1,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867085
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867084
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867086
ab € 4,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867087
ab € 5,13*
Ähnlich
PROMAT
4000867080
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867081
ab € 2,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867078
ab € 10,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867079
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.