Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 2181 M8x1mm HSS ISO2 (6H) 2tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867058
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867058
EAN/GTIN:
     4015448675228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment

Handgewindebohrersatz DIN 2181 M8x1mm HSS ISO2 (6H) 2tlg.PROMAT

HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 2-teilig, bestehend aus Vor- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2181
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Inhalt:
2 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m8x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867059
ab € 3,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867061
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867060
ab € 5,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867062
ab € 8,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867063
ab € 10,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867056
ab € 2,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867057
ab € 3,41*
Ähnlich
Völkel
48608
ab € 105,63*
Ähnlich
Völkel
48601
ab € 89,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.