Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ HR D.12mm Einsatz-L.38mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866627
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866627
EAN/GTIN:
     4015448556602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Schaftfräser DIN 6527L Typ HR D.12mm Einsatz-L.38mm VHM TiAlN HB Z.4 lang PROMAT

VHM · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ HR · Mehrschneider · lang · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 45 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · universelle Anwendung, vorzugsweise in rostfreien und legierten Stählen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet · Drallwinkel: 45° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Einsatzlänge:
38 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Freischliff:
11,4 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
HR
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, Feinkordelprofil, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, HR Profil, lang, Schruppfräser, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.