| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866432 Herst.-Nr.: 4000866432 EAN/GTIN: 4015448505440 |
| | |
|
| | |
| Schaftfräser DIN 844 Typ NR D.18mm Einsatz-L.42mm HSS-Co5 Weldon HSS-Co5 · DIN 844 · Typ NR · Mehrschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 18 mm | Schneidenlänge: | 32 mm | Gesamtlänge: | 92 mm | Einsatzlänge: | 42 mm | Schaft-Ø: | 16 mm | Freischliff: | 15 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | NR | Beschichtung: | unbeschichtet | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co5 | Baulänge: | kurz | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 18mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser hsse, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, NR Typ |
| | |
| |