| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866332 Herst.-Nr.: 4000866332 EAN/GTIN: 4015448505204 |
| | |
|
| | |
| Schaftfräser DIN 844 TypN D.10mm HSS-Co8 Weldon Z.4 kurz PROMAT HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 10 mm | Schneidenlänge: | 22 mm | Gesamtlänge: | 72 mm | Einsatzlänge: | 30 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Freischliff: | 9,5 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Beschichtung: | unbeschichtet | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | kurz | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, N Typ |
| | |
| |