| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866310 Herst.-Nr.: 4000866310 EAN/GTIN: 4015448520269 |
| | |
|
| | |
| Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.16mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 15mm · Fräserform: 15mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 16 mm | Schneidenlänge: | 63 mm | Gesamtlänge: | 123 mm | Einsatzlänge: | 73 mm | Schneidenanzahl: | 3 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | W | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, W Typ |
| | |
| |